DR54.0-216-38.1-16-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Artiklové číslo: 3201512
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201512
EAN / GTIN 7291075204889
Číslo výrobce 3201512
L-číslo L24150 348

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 2-1/8″, Celková délka (OAL) 12,92″, použitelná délka (LU) 8-1/2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/8″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 2.205″
  • Desetinný ekvivalent: 2.125″
  • Prumer príruby (DF): 2.362″
  • Funkcní délka (LF): 9.857″
  • Skupina délek: 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 16
  • Celková délka (OAL): 12.92″
  • Délka upínace (LPR): 9.92″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 8-1/2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku