DR28.6-114-31.75-09-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Artiklové číslo: 3201496
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201496
EAN / GTIN 7291075204735
Číslo výrobce 3201496
L-číslo L24150 81

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1-1/8″, Celková délka (OAL) 8,8″, použitelná délka (LU) 4-1/2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/8″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.22″
  • Desetinný ekvivalent: 1.125″
  • Prumer príruby (DF): 1.654″
  • Funkcní délka (LF): 5.766″
  • Skupina délek: 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 09
  • Celková délka (OAL): 8.8″
  • Délka upínace (LPR): 5.8″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 4-1/2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku