DR042-168-40-12-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Artiklové číslo: 3201474
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201474
EAN / GTIN 7291075204315
Číslo výrobce 3201474
L-číslo L24150 203

Popis

Popis:

Výstružník s WSP, průměr břitu (DC) 42 mm, celková délka (OAL) 272 mm, efektivní délka (LU) 168 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 42 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 44 mm
  • Prumer príruby (DF) 50 mm
  • Funkcní délka (LF) 202.74 mm
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 120408-DT
  • Celková délka (OAL) 272 mm
  • Délka upínace (LPR) 204 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Použitelná délka (LU) 168 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku