DR235-047-25-07-2D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 2xD

Artiklové číslo: 3201377
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201377
EAN / GTIN 7291075184457
Číslo výrobce 3201377
L-číslo L24150 174

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 23,5 mm, celková délka (OAL) 123 mm, efektivní délka (LU) 47 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 23.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25.7 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 66.29 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMX 07
  • Celková délka (OAL) 123 mm
  • Délka upínace (LPR) 67 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 47 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku