DR17.9-054-19.05-05-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3201362
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada DR-TWIST
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3201362
    EAN / GTIN 7291075203684
    Číslo výrobce 3201362
    L-číslo L24150 70

    Popis

    Popis:

    Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,703″, Celková délka (OAL) 5,94″, použitelná délka (LU) 2,11″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.703″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.736″
    • Desetinný ekvivalent: 0.703″
    • Prumer príruby (DF): 1.102″
    • Funkcní délka (LF): 2.919″
    • Skupina délek: 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 050204-DT
    • Celková délka (OAL): 5.94″
    • Délka upínace (LPR): 2.94″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 3″
    • Použitelná délka (LU): 2.11″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku