DR175-053-20-05-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3201344
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201344
EAN / GTIN 7291075203301
Číslo výrobce 3201344
L-číslo L24150 157

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 17,5 mm, celková délka (OAL) 120,5 mm, efektivní délka (LU) 52,5 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 17.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 18.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 69.97 mm
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMX 05
  • Celková délka (OAL) 120.5 mm
  • Délka upínace (LPR) 70.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 52.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku