DR14.3-057-19.05-05-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Artiklové číslo: 3201332
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201332
EAN / GTIN 7291075204551
Číslo výrobce 3201332
L-číslo L24150 299

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,562″, Celková délka (OAL) 6,08″, použitelná délka (LU) 2-1/4″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.562″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.665″
  • Desetinný ekvivalent: 0.562″
  • Prumer príruby (DF): 1.102″
  • Funkcní délka (LF): 3.063″
  • Skupina délek: 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 05
  • Celková délka (OAL): 6.08″
  • Délka upínace (LPR): 3.08″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 2-1/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku