DR15.1-045-19.05-05-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3201322
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201322
EAN / GTIN 7291075203646
Číslo výrobce 3201322
L-číslo L24150 293

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,594″, Celková délka (OAL) 5,6″, použitelná délka (LU) 1,78″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.594″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.681″
  • Desetinný ekvivalent: 0.594″
  • Prumer príruby (DF): 1.102″
  • Funkcní délka (LF): 2.582″
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 050204-DT
  • Celková délka (OAL): 5.6″
  • Délka upínace (LPR): 2.6″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 1.78″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku