DR150-045-20-05-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3201315
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201315
EAN / GTIN 7291075203257
Číslo výrobce 3201315
L-číslo L24150 141

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 15 mm, celková délka (OAL) 113 mm, efektivní délka (LU) 45 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 17.4 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 62.55 mm
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMX 05
  • Celková délka (OAL) 113 mm
  • Délka upínace (LPR) 63 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 45 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku