Stopka vyvrtávací tyče s tlumením vibrací 63/32-186 mm

Artiklové číslo: 320104 63/32-186
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / ⌀ D − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Délka vyložení rozměr A 186 mm
⌀ D 32 mm
Upnutí HSK-T
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Základní korpus vyvrtávací tyče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320104 63/32-186
EAN / GTIN 2050002062917
Číslo výrobce TOP52GR30,5

Popis

Provedení:

  • Pro efektivní soustružení.
  • Pro soustružení doleva a doprava.

Výhoda:

  • Zvýšení produktivity – díky potlačení vibrací je možné výrazné zvýšení řezných dat.
  • Vyšší kvalita povrchu.
  • Vyšší bezpečnost a spolehlivost procesu.
  • Lepší odvádění třísek.

Použití:

K upínání vyměnitelných hlav.

Poznámka:

Vhodné vyměnitelné hlavy viz č. 264826264827.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku