• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Držák na vyvrtávací tyče pravý, HSK-T, ⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A: 63/15-140mm

Artiklové číslo: 320100 63/15-140
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Velikost destiček 15
Upnutí HSK-T
Způsob použití pravý
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 140 mm
Užitná délka LN 114 mm
⌀ minimálního předvrtání D1 min 50 mm
Vzdálenost hrotů os f 27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička DN.. 1506..
Náhradní díl P05
Úhel nastavení κ 107,5 stupeň
Typ stopky Kuželová dutá stopka
Druh produktu Drzak vyvrtavaci tyce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320100 63/15-140
EAN / GTIN 2050001714381
Číslo výrobce HA6.PDF.RQC.140

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 najdete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čep PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku