DCT 175-036-25.4-3/4UNF Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Artiklové číslo: 3200994
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3200994
EAN / GTIN 7291075167054
Číslo výrobce 3200994
L-číslo L24040 394

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,689″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 17,0, Celková délka (OAL) 4,52″, použitelná délka (LU) 1,86″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.88″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.689″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.707″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.681″
  • Desetinný ekvivalent: 0.689″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 17.0
  • Celková délka (OAL): 4.52″
  • Délka špicky britu(PL): 0.124″
  • Délka upínace (LPR): 2.32″
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Použitelná délka (LU): 1.86″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku