DCM 140-112-15.87A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Artiklové číslo: 3200961
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3200961
EAN / GTIN 7291075170030
Číslo výrobce 3200961
L-číslo L24040 355

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,551″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 14,0, Celková délka (OAL) 6,95″, použitelná délka (LU) 4,41″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.551″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.587″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.551″
  • Desetinný ekvivalent: 0.551″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 4.96″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 14.0
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 140-SG
  • Celková délka (OAL): 6.95″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1″
  • Délka upínace (LPR): 5.06″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 4.41″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku