DCM 160-128-20A-8D Vrták s fazetou pro hloubku vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3200953
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CHAMDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3200953
    EAN / GTIN 7291075170344
    Číslo výrobce 3200953
    L-číslo L24040 424

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 16,0, celková délka (OAL) 200 mm, efektivní délka (LU) 128 mm

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 25 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 16.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 16 mm
    • Prumer príruby (DF) 25 mm
    • Funkcní délka (LF) 147.09 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 16.0
    • Skupina délek 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 160-SG
    • Celková délka (OAL) 200 mm
    • Délka špicky britu(PL) 2.91 mm
    • Délka upínace (LPR) 150 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 50 mm
    • Použitelná délka (LU) 128 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku