DCM 150-120-20A-8D Vrták s fazetou pro hloubku vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3200952
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3200952
EAN / GTIN 7291075170337
Číslo výrobce 3200952
L-číslo L24040 594

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15,0, celková délka (OAL) 190,7 mm, efektivní délka (LU) 120 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 25 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 15.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 15 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 137.97 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 150-SG
  • Celková délka (OAL) 190.7 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.73 mm
  • Délka upínace (LPR) 140.7 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 120 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku