Držák na vyvrtávací tyče levý 63/12-140 mm

Artiklové číslo: 320091 63/12-140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky − rozměr A (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 63 mm
    Velikost destiček 12
    Upnutí HSK-T
    Způsob použití levý
    Norma pro upínání ISO 12164-3
    Vnitřní chlazení ano
    Délka vyložení rozměr A 140 mm
    Užitná délka LN 114 mm
    ⌀ minimálního předvrtání D1 min 50 mm
    Vzdálenost hrotů os f 27 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1204..
    Náhradní díl P01
    Úhel nastavení κ 95 stupeň
    Typ stopky Kuželová dutá stopka
    Druh produktu Drzak vyvrtavaci tyce

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 320091 63/12-140
    EAN / GTIN 2050001715043
    Číslo výrobce HA6.PCD.LLC.140

    Popis

    Poznámka:

    Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č.320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
    Upínací čep PSC na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku