{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky | 63 mm | |
Velikost destiček | 12 | |
Upnutí | HSK-T | |
Způsob použití | pravý | |
Norma pro upínání | ISO 12164-3 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 180 mm | |
Užitná délka LN | 154 mm | |
⌀ minimálního předvrtání D1 min | 50 mm | |
Vzdálenost hrotů os f | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 1204.. | |
Náhradní díl | S01 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Typ stopky | Kuželová dutá stopka | |
Druh produktu | Drzak vyvrtavaci tyce |
Katalogové číslo | 320085 63/12-180 | |
EAN / GTIN | 2050001715265 | |
Číslo výrobce | HA6.BCC.RLC.180 |