DCM 090-027-12A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3200644
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CHAMDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3200644
    EAN / GTIN 7291075101355
    Číslo výrobce 3200644
    L-číslo L24040 1203

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr řezu (DC) 9 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 84,1 mm, efektivní délka (LU) 27 mm.

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 9 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 9.4 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 9 mm
    • Prumer príruby (DF) 16 mm
    • Funkcní délka (LF) 37.46 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
    • Skupina délek 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 090-SG
    • Celková délka (OAL) 84.1 mm
    • Délka špicky britu(PL) 1.64 mm
    • Délka upínace (LPR) 39.1 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 45 mm
    • Použitelná délka (LU) 27 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku