DCM 180-090-25A-5D Těleso vrtáku se stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3200584
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3200584
EAN / GTIN 7291075101560
Číslo výrobce 3200584
L-číslo L24040 1152

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 18 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 18,0, celková délka (OAL) 170,3 mm, efektivní délka (LU) 90 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 18.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 111.02 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 180-SG
  • Celková délka (OAL) 170.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.28 mm
  • Délka upínace (LPR) 114.3 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 90 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku