DCM 105-031-16A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3200539
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3200539
EAN / GTIN 7291075101263
Číslo výrobce 3200539
L-číslo L24040 1104

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 10,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 10,0, celková délka (OAL) 94 mm, efektivní délka (LU) 31 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 10.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 44.09 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 105-SG
  • Celková délka (OAL) 94 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 46 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 31 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku