Soustružnický držák levý 63/16HP mm

Artiklové číslo: 320051 63/16HP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Upnutí HSK-T
Způsob použití levý
Norma pro upínání ISO 12164-3
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 70 mm
⌀ minimálního předvrtání D1 min 80 mm
Vzdálenost hrotů os f 45 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička VB.. 1604..
Náhradní díl S07
Typ stopky Kuželová dutá stopka
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320051 63/16HP
EAN / GTIN 2050002004733
Číslo výrobce HA6.KVF.LPA.070-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čepy PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku