Soustružnický držák pravý 40/12HP mm

Artiklové číslo: 320015 40/12HP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-3
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 40 mm
    Velikost destiček 12
    Upnutí HSK-T
    Způsob použití pravý
    Norma pro upínání ISO 12164-3
    Vnitřní chlazení ano
    Délka vyložení rozměr A 55 mm
    ⌀ minimálního předvrtání D1 min 50 mm
    Vzdálenost hrotů os f 27 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1204..
    Náhradní díl P01
    Celková délka 75 mm
    Typ stopky Kuželová dutá stopka
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 320015 40/12HP
    EAN / GTIN 2050002039605
    Číslo výrobce HA4.PCD.RLA.055-HP

    Popis

    Poznámka:

    Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
    Upínací čepy PSC na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku