Kleště pro nastavování potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 135 mm

Artiklové číslo: 32 11 135
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Seřizovací kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 32 11 135
    EAN / GTIN 4003773035091
    Číslo výrobce 32 11 135
    L-číslo L70010 704

    Popis

    Popis:

    • pro uchopování součástek a vodičů s malým průměrem a pro ohýbání kontaktních a reléových pružin
    • leštěné úchopové plochy
    • Pečlivě oříznuté hrany

    Charakteristika:

    • Tloušťka čelistí (v místě kloubu) (D): 7,0 mm
    • Šířka hrotu (E): 1,0 mm
    • Tloušťka hrotu (F): 1,5 mm
    • Délka čelistí (B): 34,0 mm
    • Šířka hlavy (A): 12,5 mm
    • černě atramentované
    • s plastovým potahem
    • leštěný

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku