Montážní sada pro vřeteno typ TB, Průměr stopky nástroje: UNImm

Artiklové číslo: 319993 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Průměr stopky nástroje (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rychloběžné vřeteno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319993 UNI
EAN / GTIN 2050002069718
Číslo výrobce TOP52GR3,5

Popis

Vhodné pro:

Průměr stopky nástroje ⌀ 3, 4 a 6 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku