FF FW D63-27-09-C Čelní frézy s rychloposuvem

Artiklové číslo: 3199204
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FEEDMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3199204
EAN / GTIN 7291075162332
Číslo výrobce 3199204
L-číslo L23980 750

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 61 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 42.2 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 61 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FF WOMT09T3
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 13 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FEEDMILL" Zobrazit všechny