Příčný upínač Eco BMT 40

Artiklové číslo: 319886 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

x 80 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
b2 65 mm
h1 20 mm
h2 78 mm
Vhodné stroje Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319886 40
EAN / GTIN 4045197877383

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Odpružená přítlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu. S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů. Černěno pro lepší ochranu proti korozi.
Vhodné pro efektivní systémy chlazení jako je GARANT Eco, ale také pro jiné systémy. Vhodné pro konvenční soustružnické držáky.

Použití:

Převážně pro rovinné a vnitřní obrábění.