{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
x | 75 mm | |
L1 | 110 mm | |
L2 | 68 mm | |
b2 | 64 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 94 mm | |
Vhodné stroje | Mazak: QT Smart, QT Compakt | |
Druh produktu | Nožový držák |
Katalogové číslo | 319884 68 | |
EAN / GTIN | 4045197877376 | |
Číslo výrobce | 319884 68 |