F92ST D2.00-05-.75-12-C Nástrčné 92° frézy, používané s destičkami SEKT 43 AFR

Artiklové číslo: 3198754
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3198754
EAN / GTIN 7291075223361
Číslo výrobce 3198754
L-číslo L23980 1605

Popis

Popis:

Ponorné frézy, průměr tělesa (BD) 1,772″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 2″, Počet řezných položek (CICT) 5, hloubka řezu maximum (APMX) 0,252″, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 5, Celková délka (OAL) 1,575″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.772″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.252″
  • Pocet efektivních rezných hran (ZEFF): 5
  • Celková délka (OAL): 1.575″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku