{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | V5 | |
Délka vyložení rozměr A | 19 mm | |
Vnější ⌀ D | 25 mm | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 319829 6 | |
EAN / GTIN | 2050001077929 | |
Číslo výrobce | 27.V506WNL19 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držák vrtáku do plného VARIA 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
6 025,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
3 822,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 9,8 | |
Upnutí | V5 | |
Délka vyložení rozměr A | 19 | |
Vnější ⌀ D | 25 | 20 |
L1 | 40 | |
Upínací ⌀ D1 | 6 | 6 |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn |