{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | V3 | |
Délka vyložení rozměr A | 16 mm | |
Vnější ⌀ D | 25 mm | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 319821 6 | |
EAN / GTIN | 4045197317605 | |
Číslo výrobce | 27.V306WNL16 |