Kleštinový upínač ER VARIA 20

Artiklové číslo: 319801 20
Sleva
5775,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 20
Upnutí V3
Délka vyložení rozměr A 27 mm
Vnější ⌀ D 34 mm
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319801 20
EAN / GTIN 4045197317537
Číslo výrobce 31.V320L27

Popis

Výhoda:

  • Rychlá výměna pomocí jediné svorky, tudíž výměna nástrojů bez nebezpečí zranění.
  • Řezné nástroje jsou přednastaveny na stroji.
  • Krátké provedení - nízké náklady na kus.

Použití:

Převážně k vrtání a středění.

Poznámka:

Maximální utahovací moment u VX3 a VX4 při 5,7 Nm, dosažitelný pomocí příslušného momentového klíče č. 211750 vel. 5,7. Maximální utahovací moment pro V5 je 10 Nm. Při uvolňování vložek nepřetáčejte přes doraz.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku