Rychlovýměnný adaptér, ER-Mini pro vnitřní matici ER 25 11

Artiklové číslo: 319773 11
Sleva
2665,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vnitřní chlazení ano
    Obvodová házivost ≤ 3
    Vnější ⌀ D 41 mm
    Délka vyložení rozměr A 44,9 mm
    Druh produktu Rychlovýměnný adaptér

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 319773 11
    EAN / GTIN 4062406328955
    Číslo výrobce 319773 11

    Popis

    Provedení:

    • Dvoudílné provedení sestávající ze základního tělesa a přesné upínací matice.
    • Vyrobeno z vysoce kvalitní nástrojové oceli, všechny funkční povrchy kalené a opracované.

    Výhoda:

    Velmi snadno použitelný systém rychlé výměny poháněných nástrojů (AGW). Rychlovýměnný adaptér se připravuje pomocí nástroje a osazuje se prostřednictvím systému AGW. Upínací matice má kuličkové uložení.
    Multiflexibilní použití:
    • Rychlá a snadná výměna adaptérů u použitých systémů AGW.
    • Vhodné pro všechny poháněné nástroje od různých výrobců s připojením kleštinou ER.

    Použití:

    Pro vrtání a frézování u poháněných nástrojů s připojením kleštinou ER.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku