{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | F | |
Pro stopku Morse kuželu | 2 | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
⌀ nákružku d2 | 83 mm | |
d3 | 17,78 mm | |
⌀ d4 | 55 mm | |
l1 | 36 mm | |
l2 | 22 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319744 2 | |
EAN / GTIN | 4062406423322 | |
Číslo výrobce | 319744 2 |