{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky d1 | 30 mm | |
Délkové vyrovnání tlak | 0,2 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 1 mm | |
Vnější ⌀ sklíčidla D | 43 mm | |
Délka vyložení L | 46 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo VDI |
Katalogové číslo | 319736 30 | |
EAN / GTIN | 4062406229702 | |
Číslo výrobce | 319736 30 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Závitořezná hlava na rychlovýměnné vložky, synchronní M1 − M12 30 mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
5606,00 CZK
2 440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
6 325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
7 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
6590,00 CZK
2 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L | 46 mm | 61,5 mm | 86 mm | 67 mm |
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Vnější ⌀ sklíčidla D | 43 mm | 38 mm | 54 mm | 60 mm |
Délkové vyrovnání tlak | 0,2 mm | 7 mm | 12 mm | 0,2 mm |
Délkové vyrovnání tah | 1 mm | 7 mm | 12 mm | 1 mm |
⌀ stopky d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo VDI | Závitořezné sklíčidlo VDI | Závitořezné sklíčidlo VDI | Závitořezné sklíčidlo VDI |