Provedení:
- Snadná přestavba poháněných nástrojů s externím chlazením na vnitřní chlazení.
- Přesné chlazení na břitu a lepší odvádění třísek.
- Hodí se zejména pro hluboká pouzdra a dutiny.
- Vynikající kvalita povrchu.
Výhoda:
- Nákladově efektivní přestavba stávajících poháněných nástrojových systémů na vnitřní chlazení.
- Vhodné pro použití s emulzí a olejem.
- Tlak chladicí kapaliny až 100 bar (k dispozici 150 bar s vysokotlakou hadicí na poptávku).
- Ložiska nenáročná na údržbu.
- Pro vnitřní chlazení (s těsnicími podložkami č. 309630 a 309635).
Otáčky až 40 000 ot./min.
Použití:
Vhodné pro poháněné nástroje se závitem ER a přípojkou chladicího média G1/8 palce a pro kleštiny ER podle DIN 6499 / ISO 15488.
Rozsah dodávky:
1 × upínací matice rEcool®, 1 × spirálová pružina a hadice Ø 6 mm, délka 400 mm, přímé šroubení 2 × G1/8 palce BSP, úhlové šroubení 2 × G1/8 palce BSP 90°.
Poznámka:
Při použití systému přívodu chladicího média s vnitřním chlazením musí být namontovaná odpovídající těsnicí podložka č.
309630 a
309635! K dispozici jsou vyplachovací podložky chladicího média pro periferní chlazení na poptávku.
U poháněných nástrojích s otvorem ve vřeteni k převodovce (např. šroub pro nastavení délky) musíte otvor nutně utěsnit!