{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | E | |
Pro kleštiny ER | 16 | |
Velikost VDI | VDI 20 | |
Vhodné kleštiny | 426 E (ER16) | |
Rozsah upínání d2 | 1 mm - 10 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 28 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 12 mm | |
l9 | 37 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 20 | |
Druh produktu | Držák upínacích kleštin VDI |
Katalogové číslo | 319600 16 | |
Číslo výrobce | 319600 16 |