FF FWX D6.00-10-2.00-08 Čelní frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 6 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3195933
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI6FEED UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3195933
EAN / GTIN 7291075236842
Číslo výrobce 3195933
L-číslo L23980 1573

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2″, Průměr řezu (DC/DCX) 6″, Počet řezných položek (CICT) 10, Průměr náboje (DHUB) 3,858″, Celková délka (OAL) 2-1/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Prumer rezu (DC): 5.37″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 6″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 6″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.079″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.858″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Celková délka (OAL): 2-1/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI6FEED UPFEED LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku