{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | E | |
Pro kleštiny ER | 32 | |
Velikost VDI | VDI 30 | |
Vhodné kleštiny | 470 E (ER 32) | |
Rozsah upínání d2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 68 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | |
Druh produktu | Držák upínacích kleštin VDI |
Katalogové číslo | 319512 32 | |
EAN / GTIN | 4062406423063 | |
Číslo výrobce | 319512 32 |