{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | E | |
Velikost VDI | VDI 40 | |
Vhodné kleštiny | 467 E | |
Rozsah upínání d2 | 4 mm - 32 mm | |
⌀ nákružku d6 | 83 mm | |
Vnější ⌀ d10 | 72 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 73 mm | |
l9 | 90 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | |
Druh produktu | Držák upínacích kleštin VDI |
Katalogové číslo | 319505 3,5-32 | |
EAN / GTIN | 4062406423025 | |
Číslo výrobce | 319505 3,5-32 |