Prodloužení JetKD G1/8

Artiklové číslo: 319477 G1/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319477 G1/8
EAN / GTIN 4260711110658

Popis

Provedení:

Vnitřní a vnější závit odpovídá velikosti.

Vhodné pro:

Tryska chladicí kapaliny č. 319472; 319473; 319474 a 319475.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku