Tryska na chladicí médium JetKD-A s připojovacím závitem, Závit × délka trysky: M8X12

Artiklové číslo: 319473 M8X12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit × délka trysky Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ JetKD-A
⌀ propusti trubky 4 mm
Délka trysky 12 mm
Připojovací závit M8×1
Provedení Závit
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Tryska na chladicí kapalinu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319473 M8X12
EAN / GTIN 4260711110252
Číslo výrobce TOP52GR23,5

Popis

Provedení:

Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.
Vysokotlaká tryska – Robustní tryska na chladicí kapalinu vhodná pro vysoké tlaky, nastavení směru paprsku ručně, s velkým rozsahem nastavení až 45° v každém směru a ⌀ propusti trubice 4 mm.
S JetKD-A máte k dispozici robustní trysku na chladicí kapalinu pro použití v moderních CNC soustruzích. Je vhodná pro vestavbu jak do pevných, tak i poháněných držáků nástroje. Stroje s vysokotlakými čerpadly vyžadují speciální trysky na chladicí kapalinu, které poskytují vysoké tlaky. Zde přichází do hry tryska JetKD-A! Velký průchod zajišťuje silný a dobře kontrolovatelný paprsek chladicí kapaliny. Nastavení směru paprsku se provádí ručně. Jednoduše natočte do požadovaného směru a utáhněte převlečnou matici. Díky velkému výkyvnému poloměru lze provádět nastavení s úhlem až 45° v každém směru.

Popis:

Tryska JetKD-A se skládá ze tří dílů, které jsou navrženy pro optimální funkci a dlouhou životnost. U tak důležitého konstrukčního prvku, jakým je tryska na chladicí kapalinu, je nutno zvážit správnou kombinaci všech komponent. Spodní díl má kónický závit a pomocí klíče na vnitřní šestihran se zašroubuje do otvoru na chladicí kapalinu. Poté se tryska zafixuje převlečnou maticí.

Použití:

K nasazení na statické a poháněné soustružnické držáky pomocí připojovacího závitu.

Poznámka:

Vhodné závitové adaptéry a nástavce viz 319476 nebo 319477.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku