Tryska na chladicí médium DriveKD s připojovacím závitem, Závit × délka trubice: M8X50

Artiklové číslo: 319472 M8X50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit × délka trubice Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ DriveKD
⌀ propusti trubky 4 mm
Délka trubice 50 mm
Připojovací závit M8×1
Provedení Závit
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Tryska na chladicí prostředek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319472 M8X50
EAN / GTIN 4260711110092
Číslo výrobce TOP52GR20,5

Popis

Provedení:

Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.
Primárně byla vyvinuta pro nasazení na poháněných nástrojích. Jednoduchá montáž pomocí připojovacího závitu. Flexibilní a výkyvnou trubici lze natočit nebo ohnout směrem k prováděnému řezu, aretace polohy se provádí pomocí pozinkované převlečné matice. Maximální tlak až 10 barů.
Sestava DriveKD byla vyvinuta pro použití s poháněnými nástroji pro CNC soustruhy. Běžné trysky často rozprašují chladicí kapalinu do všech směrů a neposkytují tak přímý paprsek. Proto není často dosahováno dostatečného chlazení a mazání. Sestava DriveKD bezproblémově splní Vaše zadání a oceníte její vynikající parametry. Lze ji jednoduše nastavit a pomocí přímého paprsku zajišťuje dostatečné chlazení.

Popis:

Sestava DriveKD se skládá z dvojité spojky, převlečné matice a již známé trysky MiniKD. Pomocí flexibilní trubice Smartrohr lze velmi přesně nastavit paprsek chladicí kapaliny. Díky použití trysky MiniKD lze kdykoliv provést výměnu trubice.

Poznámka:

Vhodné závitové adaptéry a nástavce viz 319476 nebo 319477.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku