Tryska na chladicí médium MiniKD s kulovou přípojkou 10X50

Artiklové číslo: 319470 10X50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ MiniKD
⌀ propusti trubky 4 mm
Délka trubice 50 mm
⌀ kuličky 10 mm
Provedení kulová hlava
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Tryska na chladicí prostředek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319470 10X50
EAN / GTIN 4260711110375
Číslo výrobce TOP52GR14,5

Popis

Provedení:

Pro směrované chlazení a mazání břitu resp. pro odstraňování třísek.
Provedení z ušlechtilé oceli, flexibilní trubici lze ohnout směrem k prováděnému řezu. Maximální tlak až 10 barů.
Speciálně pro kompaktní držák VDI a BMT s otvorem na chladicí kapalinu.
Tryska MiniKD byla vyvinuta speciálně pro použití v kompaktních držácích VDI, lze ji však používat i v mnoha dalších držácích nástroje s externím chlazením. Vyznačuje se jednoduchou obsluhou a přesně nastavitelnou trubicí na chladicí kapalinu. Montáž je velmi jednoduchá.

Popis:

MiniKD je tryska na chladicí kapalinu a skládá se z kuličky z ušlechtilé oceli resp. závitu a trubice z flexibilního spojovacího materiálu. Díly jsou navzájem pevně spojeny.

Poznámka:

Vhodné závitové adaptéry a nástavce viz 319476 nebo 319477.
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
    Typ × délka trubice Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku