{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Směr řezu | pravý | |
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
⌀ stopky D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Délka vyložení L1 | 70 mm | |
Délka stopky Ls | 53 mm | |
Celková délka L2 | 129 mm | |
Rádius R | 2 mm | |
C | 1 mm | |
Přesazení Z k ose | 8 mm | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 7×D | |
Kmitání | tlumené | |
Druh produktu | stabilizátor vyvrtací tyče |
Katalogové číslo | 319467 10R | |
EAN / GTIN | 4062406641825 | |
Číslo výrobce | 319467 10R |