Stabilizátor vyvrtávací tyče 5×D maxi, Typ: 20L

Artiklové číslo: 319465 20L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Kmitání: tlumené

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu levý
Upínací ⌀ D1 20 mm
⌀ stopky D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Délka vyložení L1 100 mm
Délka stopky Ls 60 mm
Celková délka L2 166 mm
Rádius R 1,2 mm
C 1,5 mm
Přesazení Z k ose 20 mm
Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
Kmitání tlumené
Druh produktu stabilizátor vyvrtací tyče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319465 20L
EAN / GTIN 4062406309428
Číslo výrobce 319465 20L

Popis

Provedení:

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Poznámka:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče.
Maximální vyložení stabilizátor včetně vyvrtávací tyče 8×D.
Stabilizátor vyvrtávací tyče s 7×D nebo stopkou ⌀ D2 = 25 mm k dispozici na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku