{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Směr řezu | levý | |
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ stopky D2 | 32 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Délka vyložení L1 | 36 mm | |
Délka stopky Ls | 53 mm | |
Celková délka L2 | 95 mm | |
Rádius R | 1,2 mm | |
C | 1,5 mm | |
Přesazení Z k ose | 14 mm | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Kmitání | tlumené | |
Druh produktu | stabilizátor vyvrtací tyče |
Katalogové číslo | 319456 12L | |
EAN / GTIN | 4062406309145 | |
Číslo výrobce | 319456 12L |