F90LN D063-08-22-L-N15 Čelní 90° fréza s břitovými destičkami LN 1506 Tangenciálně uložené břitové destičky

Artiklové číslo: 3193091
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TANGMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3193091
    EAN / GTIN 7291075231274
    Číslo výrobce 3193091
    L-číslo L23980 22

    Popis

    Popis:

    Čelní a rohové frézy s WSP, průměr upínacího trnu, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet destiček (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 59,2 mm, celková délka (OAL) 40 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
    • Prumer rezu (DC) 63 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 8
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 59.2 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
    • Celková délka (OAL) 40 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANGMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku