Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 16, Otvor d2(H7): 8mm

Artiklové číslo: 319305 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H7) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2(H7) 8 mm
Velikost VDI VDI 16
d6 40 mm
l6 44 mm
l7 34 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 16
Závit chladicího kanálu M5
Závit upínacích šroubů M6
Druh produktu Držák vyvrtávací tyče VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319305 8
EAN / GTIN 4062406745875
Číslo výrobce 319305 8

Popis

Provedení:

  • Povrchově kaleno HRC 58+/-2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • Provrtaná stopka VDI.
  • Se dvěma kulovými tryskami.

Výhoda:

  • Vhodné i pro delší vyvrtávací tyče.
  • Individuální nastavení délky vyvrtávacích tyčí.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku