{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnější ⌀ d1 | 40 mm | |
Základní držák ⌀ d2 | 65 mm | |
Vnější ⌀ d3 | 83 mm | |
l2 s výměnným adaptérem | 101 mm | |
l2 s upínací kleštinou ER | 69 mm | |
x s výměnným adaptérem | 158 mm | |
x s upínací kleštinou ER | 125 mm | |
Závit M | M50×1,5 | |
Druh produktu | Rychlovýměnný adaptér |
Katalogové číslo | 319292 40 | |
EAN / GTIN | 4045197943613 | |
Číslo výrobce | 319292 40 |