{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | E | |
Otvor d2(H7) | 25 mm | |
Velikost VDI | VDI 30 | |
d7 | 16,5 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | |
⌀ D6 | 68 mm | |
⌀ D8 | 62 mm | |
⌀ H3 | 27,5 mm | |
⌀ H1 | 28 mm | |
⌀ L3 | 22 mm | |
⌀ L6 | 70 mm | |
⌀ L7 | 51 mm | |
Druh produktu | Držák vyvrtávací tyče VDI |
Katalogové číslo | 319225 25 | |
EAN / GTIN | 4067263107873 | |
Číslo výrobce | 319225 25 |